{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Dim. nominală | 1,01 mm | |
Clasa de toleranţă | 0 | |
Material | Oţel special aliat, călit şi detensionat | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Tip produs | Cală plan-paralelă |
Cod articol | 481030 1,01 | |
EAN / GTIN | 4045197208415 | |
Număr producător | 481030 1,01 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 0, Dim. nominală: 1,01mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
51,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
25,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
33,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Dim. nominală | 1,01 mm | 1,01 mm | 1,01 mm |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Clasa de toleranţă | 0 | 1 | 1 |
Material | Oţel special aliat, călit şi detensionat | Oţel special aliat, călit şi detensionat | Material ceramic oxid de zirconiu (ZrO2) |
Tip produs | Cală plan-paralelă | Cală plan-paralelă | Cală plan-paralelă |