GD-DH 11.50-25D-M20-06 Gundrills care transportă Plăcuţe cu un singur tăiș de divizare a așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Cod articol: 4808311
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4808311
EAN / GTIN 7291075483055
Număr producător 4808311
L-Număr L24020 501

Descriere

Descriere:

Gundrills care transportă plăcuţe cu un singur tăiș de divizare a așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 11.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 329 mm
  • Lungimea ansamblului 25xD
  • Lungimea cozii (LS): 50 mm
  • Lungime utilă (LU): 301.8 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături