Cântar cu platformă, tip DS de înaltă rezoluţie 65 kg

Cod articol: 479611 65

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 98,00 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 284,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Plajă maximă de cântărire 0 kg - 65 kg
Citire 0,5 g
Înălţime cifre unitate de afişare 18 mm
Reproductibilitate 0,5 g
Denumirea producătorului DS
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) 3 s
Greutate minimă pe bucată 5 g
Dimensiuni platou cântar 500×400 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Greutate netă 19 kg
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479611 65
EAN / GTIN 4045761356993

Descriere

Execuţie:

  • Cântar robust cu platformă utilizabil drept cântar pentru pachete, cântar industrial şi balanţă de numărat.
  • Unitate de afişare cu înălţimea cifrelor de 21 mm independente de platformă; reglabilă şi montabilă printr-un cablu flexibil.
  • Platformă robustă cu cască de protecţie pentru unitatea de afişare.
  • Deservire simplă, explicită prin fereastra-dialog (da / nu) de pe ecran.
  • Funcţionare cu alimentare de la reţea şi acumulator (acumulator la cerere).
  • Unităţile de cântărire (de ex. greutatea şuruburilor) se pot programa la alegere.
  • Cu optimizare automată a referinţei pentru contorizare precisă.
  • Program de ajustare CAL: pentru setarea preciziei (greutate de control necesară la cerere).
  • Contor de mână: cantități de referință selectabile: 1, 5, 10, 20 de bucăți
  • Posibilitate de comutare a afișajului de pe Bucăți pe Greutate.
  • Deducere numerică a tarei pentru greutatea cunoscută a recipientului. Util la controlul cantităţilor de umplere.
  • Definirea procentelor: afișarea abaterii de la greutatea de referință în % în loc de grame
  • KERN Universal Port (KUP): permite conectarea adaptoarelor externe de interfață KUP (care nu sunt incluse în pachetul de livrare), precum RS-232, USB la schimb de date și comenzi de control, fără efort de instalare.

Livrare:

Inclusiv adaptor de reţea 230 V / 50 Hz, capac de protecţie.

Accesorii opţionale:

Acumulator intern și extern, greutate de control, suport de perete, imprimantă, trepied și adaptoare de interfață, precum RS-232, USB, la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.