Cântar cu platformă, tip DS de înaltă rezoluţie, Plajă maximă de cântărire: 150kg

Cod articol: 479611 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 172,00 € /buc.
  • 295,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Plajă maximă de cântărire 0 kg - 150 kg
Citire 1 g
Înălţime cifre unitate de afişare 18 mm
Reproductibilitate 1 g
Denumirea producătorului DS
Timp de răspuns (de amorsare a oscilaţiilor) 3 s
Greutate minimă pe bucată 10 g
Dimensiuni platou cântar 500×400 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Greutate netă 19 kg
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479611 150
EAN / GTIN 4045761357037

Descriere

Execuţie:

  • Cântar robust cu platformă utilizabil drept cântar pentru pachete, cântar industrial şi balanţă de numărat.
  • Unitate de afişare cu înălţimea cifrelor de 21 mm independente de platformă; reglabilă şi montabilă printr-un cablu flexibil.
  • Platformă robustă cu cască de protecţie pentru unitatea de afişare.
  • Deservire simplă, explicită prin fereastra-dialog (da / nu) de pe ecran.
  • Funcţionare cu alimentare de la reţea şi acumulator (acumulator la cerere).
  • Unităţile de cântărire (de ex. greutatea şuruburilor) se pot programa la alegere.
  • Cu optimizare automată a referinţei pentru contorizare precisă.
  • Program de ajustare CAL: pentru setarea preciziei (greutate de control necesară la cerere).
  • Contor de mână: cantități de referință selectabile: 1, 5, 10, 20 de bucăți
  • Posibilitate de comutare a afișajului de pe Bucăți pe Greutate.
  • Deducere numerică a tarei pentru greutatea cunoscută a recipientului. Util la controlul cantităţilor de umplere.
  • Definirea procentelor: afișarea abaterii de la greutatea de referință în % în loc de grame
  • KERN Universal Port (KUP): permite conectarea adaptoarelor externe de interfață KUP (care nu sunt incluse în pachetul de livrare), precum RS-232, USB la schimb de date și comenzi de control, fără efort de instalare.

Livrare:

Inclusiv adaptor de reţea 230 V / 50 Hz, capac de protecţie.

Accesorii opţionale:

Acumulator intern și extern, greutate de control, suport de perete, imprimantă, trepied și adaptoare de interfață, precum RS-232, USB, la cerere.