Execuţie:
- Cântar robust cu platformă utilizabil drept cântar pentru pachete, cântar industrial şi balanţă de numărat.
- Unitate de afişare cu înălţimea cifrelor de 21 mm independente de platformă; reglabilă şi montabilă printr-un cablu flexibil.
- Platformă robustă cu cască de protecţie pentru unitatea de afişare.
- Deservire simplă, explicită prin fereastra-dialog (da / nu) de pe ecran.
- Funcţionare cu alimentare de la reţea şi acumulator (acumulator la cerere).
- Unităţile de cântărire (de ex. greutatea şuruburilor) se pot programa la alegere.
- Cu optimizare automată a referinţei pentru contorizare precisă.
- Program de ajustare CAL: pentru setarea preciziei (greutate de control necesară la cerere).
- Contor de mână: cantități de referință selectabile: 1, 5, 10, 20 de bucăți
- Posibilitate de comutare a afișajului de pe Bucăți pe Greutate.
- Deducere numerică a tarei pentru greutatea cunoscută a recipientului. Util la controlul cantităţilor de umplere.
- Definirea procentelor: afișarea abaterii de la greutatea de referință în % în loc de grame
- KERN Universal Port (KUP): permite conectarea adaptoarelor externe de interfață KUP (care nu sunt incluse în pachetul de livrare), precum RS-232, USB la schimb de date și comenzi de control, fără efort de instalare.
Livrare:
Inclusiv adaptor de reţea 230 V / 50 Hz, capac de protecţie.
Accesorii opţionale:
Acumulator intern și extern, greutate de control, suport de perete, imprimantă, trepied și adaptoare de interfață, precum RS-232, USB, la cerere.