Aparat manual pentru măsurarea forţei DFC 500 N

Cod articol: 479027 500
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth; Port USB; Interfaţă Digimatic

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 50 N - 450 N
Rezoluţie 0,05 N
Precizia 0,1 %
Memorie pentru valori măsurate 99
Interfaţă Interfaţă Bluetooth; Port USB; Interfaţă Digimatic
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Aplicaţie radio HID (Human Interface Device)
Tehnică de măsurare digital
Lungime 191 mm
Lăţime 84 mm
Înălţime 42 mm
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479027 500
EAN / GTIN 2050002071544

Descriere

Execuţie:

Aparat universal pentru măsurarea forţei cu afişaj color, pentru măsurarea cu precizie a forţei de tragere sau de apăsare. Carcasă robustă turnată sub presiune.
  • Afişarea valorii actuale a forţei şi valorii maxime.
  • Taste funcţionale programabile.
  • Monitorizarea limitei de toleranță cu afişaj optic și acustic.
  • Memorie pentru valorile măsurate.
  • Evaluare statistică a valorilor memorate.
  • Interfaţă pentru exportul de date.
  • Afişaj comutabil între: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Este posibilă transmiterea prin bluetooth a valorilor măsurate.
  • Valoarea medie a forței în timp.

Livrare:

Geantă de transport, ştecăr de încărcare cu cablu de conexiune USB, accesorii (placă de presiune, cârlig, vârf, pană, canal în V, prelungitor).

Accesorii opţionale:

Bancuri de probă manuale Cod 479029.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Domeniu de măsurare (N) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături