{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Messbereich | 1 N - 9 N | |
Rezoluţie | 0,001 N | |
Precizia | 0,1 % | |
Memorie pentru valori măsurate | 99 | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth; Port USB; Interfaţă Digimatic | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Aplicaţie radio | HID (Human Interface Device) | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Lungime | 191 mm | |
Lăţime | 84 mm | |
Înălţime | 42 mm | |
Tip produs | Aparat de măsurare a forţei |
Cod articol | 479027 10 | |
EAN / GTIN | 2050002070790 |