Aparat manual pentru măsurarea forţei DFC 1000 N

Cod articol: 479027 1000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (N) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth; Port USB; Interfaţă Digimatic

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 100 N - 900 N
Rezoluţie 0,1 N
Precizia 0,1 %
Memorie pentru valori măsurate 99
Interfaţă Interfaţă Bluetooth; Port USB; Interfaţă Digimatic
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Aplicaţie radio HID (Human Interface Device)
Tehnică de măsurare digital
Lungime 191 mm
Lăţime 84 mm
Înălţime 42 mm
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479027 1000
EAN / GTIN 2050002071551

Descriere

Execuţie:

Aparat universal pentru măsurarea forţei cu afişaj color, pentru măsurarea cu precizie a forţei de tragere sau de apăsare. Carcasă robustă turnată sub presiune.
  • Afişarea valorii actuale a forţei şi valorii maxime.
  • Taste funcţionale programabile.
  • Monitorizarea limitei de toleranță cu afişaj optic și acustic.
  • Memorie pentru valorile măsurate.
  • Evaluare statistică a valorilor memorate.
  • Interfaţă pentru exportul de date.
  • Afişaj comutabil între: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Este posibilă transmiterea prin bluetooth a valorilor măsurate.
  • Valoarea medie a forței în timp.

Livrare:

Geantă de transport, ştecăr de încărcare cu cablu de conexiune USB, accesorii (placă de presiune, cârlig, vârf, pană, canal în V, prelungitor).

Accesorii opţionale:

Bancuri de probă manuale Cod 479029.