{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±7 µm | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Material | inoxidabil | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Lungime rolă | 5 m | |
Lăţime rolă | 150 mm | |
Grosime | 0,25 mm | |
Tip produs | Bandă calibrată |
Cod articol | 478540 0,25 | |
EAN / GTIN | 2050002041691 | |
Număr producător | 719 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Rolă bandă calibrată ⌀ 150 mm×5 m, inoxidabil, Grosime: 0,25mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
|
|
Grosime | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
Eroare de toleranţă | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lăţime rolă | 150 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Lungime rolă | 5 m | 5 m | 10 m | 5 m |
Material | inoxidabil | Oţel C | Oţel C | inoxidabil |
Tip produs | Bandă calibrată | Bandă calibrată | Bandă calibrată | Bandă calibrată |