{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±13 µm | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranță | T3 | |
Material | Oţel C | |
Lungime rolă | 5 m | |
Lăţime rolă | 12,7 mm | |
Grosime | 0,9 mm | |
Tip produs | Bandă calibrată |
Cod articol | 478450 0,9 | |
EAN / GTIN | 2050001055149 | |
Număr producător | 132 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×5 m, Oţel C, Grosime: 0,9mm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
|
|
Grosime | 0,9 mm | 0,9 mm |
Eroare de toleranţă | ±13 µm | ±13 µm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lăţime rolă | 12,7 mm | 12,7 mm |
Lungime rolă | 5 m | 5 m |
Tip produs | Bandă calibrată | Bandă calibrată |
Toleranță | T3 | T3 |