{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±6 µm | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranță | T3 | |
Material | Oţel C | |
Lungime rolă | 5 m | |
Lăţime rolă | 12,7 mm | |
Grosime | 0,2 mm | |
Tip produs | Bandă calibrată |
Cod articol | 478450 0,2 | |
EAN / GTIN | 2050001055040 | |
Număr producător | 117 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×5 m 0,2 mm
La cerere
În stoc
308 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
621 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
|
|
Grosime | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Eroare de toleranţă | ±6 µm | ±6 µm | ±6 µm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lăţime rolă | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Lungime rolă | 5 m | 5 m | 10 m |
Material | Oţel C | Oţel C | Oţel C |
Tip produs | Bandă calibrată | Bandă calibrată | Bandă calibrată |