{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±5 µm | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranță | T3 | |
Material | Oţel C | |
Lungime rolă | 5 m | |
Lăţime rolă | 12,7 mm | |
Grosime | 0,15 mm | |
Tip produs | Bandă calibrată |
Cod articol | 478450 0,15 | |
EAN / GTIN | 2050001055026 | |
Număr producător | 115 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×5 m, Oţel C, Grosime: 0,15mm
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
|
|
Grosime | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Eroare de toleranţă | ±5 µm | ±5 µm | ±5 µm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lăţime rolă | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Lungime rolă | 5 m | 5 m | 10 m |
Material | Oţel C | Oţel C | Oţel C |
Tip produs | Bandă calibrată | Bandă calibrată | Bandă calibrată |