Aparat de măsurare a temperaturii cu infraroşu T4

Cod articol: 474012 T4

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 232,00 € /buc.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 6LR61
Domeniu de măsurare -30 °C - 400 °C
Rezoluţie în infraroşu 0,1 °C
Marjă de eroare (-30 până la 0 °C) ±2 sau ±2 % din valoarea măsurată °C
Eroare de toleranţă (0,1 până la 400 °C) ±1 sau ±1 % din valoarea măsurată °C
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Factor de emisie reglabil 0,1 - 1
Optică 30 : 1
Lungime 75 mm
Lăţime 38 mm
Înălţime 190 mm
Greutate 200 g
Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474012 T4
EAN / GTIN 4029547011702
Număr producător 0560 8314

Descriere

Execuţie:

Măsurare rapidă, fără contact, chiar şi la distanţă.
  • Afişaj: Valoare minimă/maximă
  • Monitorizarea valorilor limită cu alarmă optică și acustică.
  • Mic şi uşor de manevrat cu ecran luminos.
  • Măsurare rapidă: 2 măsurători/s.
Marcare reală cu spot de măsurare prin laser cu 2 puncte.
Măsurare precisă prin contact.

Livrare:

Inclusiv protocol de verificare şi 1× baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.

Accesorii opţionale:

Geantă de protecţie Cod 474029.
Senzor de măsurare Cod 474120.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.