{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 6LR61 | |
Domeniu de măsurare | -30 °C - 400 °C | |
Rezoluţie în infraroşu | 0,1 °C | |
Marjă de eroare (-30 până la 0 °C) | ±2 sau ±2 % din valoarea măsurată °C | |
Eroare de toleranţă (0,1 până la 400 °C) | ±1,5 sau ±1,5 % din valoarea măsurată °C | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Factor de emisie reglabil | 0,1 - 1 | |
Optică | 10 : 1 | |
Lungime | 75 mm | |
Lăţime | 38 mm | |
Înălţime | 190 mm | |
Greutate | 200 g | |
Tip produs | Aparate de măsurare a temperaturii |
Cod articol | 474012 T1 | |
EAN / GTIN | 4029547011689 | |
Număr producător | 0560 8311 |