Aparat de măsurare a temperaturii cu infraroşu T2

Cod articol: 474012 T2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 241,00 € /buc.
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 6LR61
Domeniu de măsurare -30 °C - 400 °C
Rezoluţie în infraroşu 0,1 °C
Marjă de eroare (-30 până la 0 °C) ±2 sau ±2 % din valoarea măsurată °C
Eroare de toleranţă (0,1 până la 400 °C) ±1,5 sau ±1,5 % din valoarea măsurată °C
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Factor de emisie reglabil 0,1 - 1
Optică 12 : 1
Lungime 75 mm
Lăţime 38 mm
Înălţime 190 mm
Greutate 200 g
Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474012 T2
EAN / GTIN 4029547011696
Număr producător 0560 8312

Descriere

Execuţie:

Măsurare rapidă, fără contact, chiar şi la distanţă.
  • Afişaj: Valoare minimă/maximă
  • Monitorizarea valorilor limită cu alarmă optică și acustică.
  • Mic şi uşor de manevrat cu ecran luminos.
  • Măsurare rapidă: 2 măsurători/s.
Marcare reală cu spot de măsurare prin laser cu 2 puncte.

Livrare:

Inclusiv protocol de verificare şi 1× baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.

Accesorii opţionale:

Geantă de protecţie Cod 474029.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături