{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de afişare | 6.000 | |
Precizie de bază | 0,1 % | |
Verificare a continuităţii circuitelor | da | |
Verificarea diodelor | da | |
Procedeu de măsurare | TRUE RMS | |
Tensiune alternativă CA | 1 mV - 600 V | |
Tensiune continuă CC | 1 mV - 600 V | |
Curent alternativ CA | 0,1 A - 600 A | |
Curent continuu CC | 0,1 A - 600 A | |
Măsurarea eficienţei | da | |
Rezistenţă | 0,1 - 60 MΩ | |
Capacitate | 0,001 µF - 60000 µF | |
Frecvenţă | 0,001 Hz - 10 kHz | |
Temperatură | -20 °C - 500 °C | |
Categorie de supratensiune | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 3 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Alimentare cu energie electrică | 3× Cod 081561 Ref. LR3 | |
Tip produs | Cleşte amperimetric |
Cod articol | 473315 770-3 | |
EAN / GTIN | 4029547013997 | |
Număr producător | 0590 7703 |