{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de afişare | 4.000 | |
Precizie de bază | 0,8 % | |
Verificare a continuităţii circuitelor | da | |
Verificarea diodelor | da | |
Procedeu de măsurare | TRUE RMS | |
Tensiune alternativă CA | 1 mV - 600 V | |
Tensiune continuă CC | 1 mV - 600 V | |
Curent alternativ CA | 0,1 A - 400 A | |
Curent continuu CC | 0,1 A - 400 A | |
Rezistenţă | 0,1 - 40 MΩ | |
Capacitate | 0,001 µF - 100 µF | |
Frecvenţă | 0,001 Hz - 10 kHz | |
Categorie de supratensiune | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 3 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Alimentare cu energie electrică | 3× Cod 081561 Ref. LR3 | |
Tip produs | Cleşte amperimetric |
Cod articol |
473315 770-1
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4029547013973
Copiaţi |
|
Număr producător |
0590 7701
Copiaţi |
|
Producător | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |