Cleşte ampermetric digital 770-2

Cod articol: 473315 770-2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 87,60 € /buc.
  • 76,80 € /buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de afişare 4.000
Precizie de bază 0,8 %
Verificare a continuităţii circuitelor da
Verificarea diodelor da
Procedeu de măsurare TRUE RMS
Tensiune alternativă CA 1 mV - 600 V
Tensiune continuă CC 1 mV - 600 V
Curent alternativ CA 0,1 A - 400 A
Curent continuu CC 0,1 A - 400 A
Rezistenţă 0,1 - 40 MΩ
Capacitate 0,001 µF - 100 µF
Frecvenţă 0,001 Hz - 10 kHz
Temperatură -20 °C - 500 °C
Categorie de supratensiune CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Alimentare cu energie electrică 3× Cod 081561 Ref. LR3
Tip produs Cleşte amperimetric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473315 770-2
EAN / GTIN 4029547013980
Număr producător 0590 7702

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din plastic cu ecran LCD iluminat şi mânere cauciucate. Mecanismul de prindere unic uşurează munca în locuri înguste. Reglare automată a domeniului de măsurare şi a tipului de măsurare (AC/DC). Cu domeniu de măsurare µA pentru măsurarea curenţilor de ionizare (cu conductori de măsură).

Aplicaţie:

Recomandat pentru domenii largi de aplicare în electrotehnică, industrie, mentenanţă şi service (identificarea erorilor).

Standard:

EN 61326-1, EN 61140.

Livrare:

Inclusiv 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3 şi conductori de măsură.
Adaptor suplimentar pentru termoelemente tip K.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.