Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Aparat de măsurare a distanţei cu laser DISTO™ X4SET

Cod articol: 465550 X4SET
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Citire comutabilă mm / inch
Precizie de măsurare ±1,0 mm
Filet pentru stativ 1/4 UNC inch
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Clasă de protecţie IP IP 54
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
Piesă terminală multifuncţională da
Rază de acţiune 150 m
Adunare / scădere da
Măsurare minimă / maximă da
Calcularea suprafeţei şi volumului da
Măsurare indirectă (Pitagora) da
Senzor pentru înclinaţii (Clinometru) 360 grad
Vizor digital cu zoom
Apelarea ultimei măsurători da
Alimentare cu energie electrică 081561 LR6
Clasă laser conform IEC 825-1 2
Lungime 132 mm
Lăţime 56 mm
Înălţime 29 mm
Greutate 184 g
Tip produs Aparat de măsurare a distanţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 465550 X4SET

Descriere

Execuţie:

Carcasă din plastic rezistentă la șoc cu tastatură cu simboluri ușor de folosit. Sticlă optică Leica de înaltă calitate, într-o carcasă de magneziu deosebit de rezistentă la temperatură şi robustă. Afişaj color iluminat şi rotativ pentru lizibilitate optimă. Power Range Technologie™ pentru măsurători până la 150 m fără placă de miră. Clasă laser 2 verificată conform ISO 16331-1.
Senzorul integrat pentru înclinaţii 360° arată înclinaţia unui obiect prin aşezarea directă a carcasei şi permite măsurarea indirectă a înălţimii. Piesă terminală multifuncţională pentru măsurare din colţuri. Protejat împotriva jeturilor de apă şi a prafului datorită garniturii din cauciuc. Tastatură etanşată, uşor de curăţat. Un cauciuc frontal solid protejează optica şi amortizează şocurile uşoare.
Cu vizor digital (zoom 4×) pentru măsurători pe distanţe mari sau la soare.
Măsurare spaţială cu tehnologie P2P. Chiar şi din puncte inaccesibile. La utilizarea aplicaţiei DISTO™ Plan, desenele cotate pot fi exportate ca fişier CAD.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Geantă de protecţie şi curea pentru mână.
Inclusiv 2× baterie Cod 081561 Ref. LR6.
Inclusiv adaptor cu stativ DST360, stativ TRI120 şi geantă.

Notă:

Transferul datelor prin Bluetooth® Smart; şi pe smartphone prin intermediul aplicaţiei Leica „DISTO™ Plan” (Android începând cu versiunea 4.3, Apple începând cu iPhone 4s). Generarea simplă de schiţe.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Aparat de măsurare a distanţei cu laser DISTO™  X4SET

Aparat de măsurare a distanţei cu laser DISTO™ X4SET

La cerere
În stoc
546 livrabil imediat
85,00 €
La cerere
În stoc
288 livrabil imediat
97,40 €
Număr de baterii incluse 2 2 2
Lăţime 56 mm 46 mm 46 mm
Alimentare cu energie Cu baterii Cu baterii Cu baterii
Calcularea suprafeţei şi volumului da da da
Înălţime 29 mm 28 mm 28 mm
Lungime 132 mm 110 mm 110 mm
Tip produs Aparat de măsurare a distanţei Aparat de măsurare a distanţei Aparat de măsurare a distanţei