{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Precizie de măsurare | ±1,5 mm | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081551 LR3 | |
Rază de acţiune | 110 m | |
Adunare / scădere | da | |
Măsurare minimă / maximă | da | |
Calcularea suprafeţei şi volumului | da | |
Măsurare indirectă (Pitagora) | da | |
Măsurare dinamică | da | |
Memorie pentru valori măsurate | 20 | |
Confirmare acustică a măsurătorii | da | |
Deconectare automată | 3 min | |
Alimentare cu energie electrică | 2× 081551 LR3 | |
Durata de viaţă a bateriilor (măsurători) | 4.000 | |
Lungime | 110 mm | |
Lăţime | 46 mm | |
Înălţime | 28 mm | |
Greutate | 100 g | |
Tip produs | Aparat de măsurare a distanţei |
Cod articol | 465540 110 | |
EAN / GTIN | 4045197838735 | |
Număr producător | 465540 110 |