Aparat de măsurare a distanţei cu laser 60 m

Cod articol: 465540 60
La cerere
În stoc
621 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Rază de acţiune (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Precizie de măsurare ±1,5 mm
    Clasă de protecţie IP IP 54
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 2
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081551 LR3
    Rază de acţiune 60 m
    Adunare / scădere da
    Măsurare minimă / maximă da
    Calcularea suprafeţei şi volumului da
    Măsurare indirectă (Pitagora) da
    Măsurare dinamică da
    Memorie pentru valori măsurate 20
    Confirmare acustică a măsurătorii da
    Deconectare automată 3 min
    Alimentare cu energie electrică 2× 081551 LR3
    Durata de viaţă a bateriilor (măsurători) 4.000
    Lungime 110 mm
    Lăţime 46 mm
    Înălţime 28 mm
    Greutate 100 g
    Tip produs Aparat de măsurare a distanţei

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 465540 60
    EAN / GTIN 4045197838728
    Număr producător 465540 60

    Descriere

    Execuţie:

    Aparat de măsurare cu laser a distanţei, rentabil, pentru rezolvarea rapidă şi sigură a lucrărilor de măsurare standard. Carcasă din două componente cu formă ergonomică. Tastatură cu atingere uşoară cu simboluri explicite. Afişaj LCD cu iluminare comutabilă. Simbolurile grafice ale afişajului ajută utilizatorul în timpul procedurilor de măsurare. Laser de clasa 2.

    Funcţionare:

    IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Precizie:

    Abatere ± 1,5 mm la o cursă de măsurare de 10 m în condiţii optime.

    Livrare:

    Cu 2× baterii Cod 081551 LR3, borsetă cu curea şi curea de mână.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături