{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DISTO™ | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Precizie de măsurare | ±1,5 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081561 LR3 | |
Piesă terminală multifuncţională | da | |
Rază de acţiune | 100 m | |
Adunare / scădere | da | |
Măsurare minimă / maximă | da | |
Calcularea suprafeţei şi volumului | da | |
Măsurare indirectă (Pitagora) | da | |
Apelarea ultimei măsurători | da | |
Alimentare cu energie electrică | 081561 LR3 | |
Clasă laser conform IEC 825-1 | 2 | |
Lungime | 116 mm | |
Lăţime | 44 mm | |
Înălţime | 26 mm | |
Greutate | 100 g | |
Tip produs | Aparat de măsurare a distanţei |
Cod articol | 465550 D2 | |
EAN / GTIN | 7640110696347 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Aparat de măsurare a distanţei cu laser DISTO™, Tip: D2
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
229,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
498 livrabil imediat
85,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat
97,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de baterii incluse | 2 | 2 | 2 |
Lăţime | 44 mm | 46 mm | 46 mm |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii |
Calcularea suprafeţei şi volumului | da | da | da |
Înălţime | 26 mm | 28 mm | 28 mm |
Lungime | 116 mm | 110 mm | 110 mm |
Tip produs | Aparat de măsurare a distanţei | Aparat de măsurare a distanţei | Aparat de măsurare a distanţei |