{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | EG I | |
Lungimea benzii | 5 m | |
Lăţimea benzii | 16 mm | |
Lungime carcasă | 75 mm | |
Lăţime carcasă | 26 mm | |
Înălţime carcasă | 70 mm | |
Tip produs | Ruletă |
Cod articol | 462090 5 | |
EAN / GTIN | 4007368112242 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruletă Vario precizie 1, Lungimea benzii: 5m
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
13.317 livrabil imediat
7,06 €
|
La cerere
În stoc
14.215 livrabil imediat
5,77 €
|
La cerere
În stoc
6.290 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
226 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
|
|
Lăţimea benzii | 16 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Înălţime carcasă | 70 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Standard | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Lungime carcasă | 75 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Lăţime carcasă | 26 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tip produs | Ruletă | Ruletă | Ruletă | Ruletă | Ruletă | Ruletă | Ruletă |