{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | EG II | |
Lăţimea benzii | 19 mm | |
Lungime carcasă | 74 mm | |
Lăţime carcasă | 31 mm | |
Înălţime carcasă | 68 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Tip produs | Ruletă |
Cod articol | 462014 5 | |
EAN / GTIN | 4045197879691 | |
Număr producător | 462014 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruletă citire mm/inch 5 m
La cerere
În stoc
6.811 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
18.873 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
8.859 livrabil imediat
|
|
Lăţimea benzii | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Lungimea benzii | 5 m | ||
Înălţime carcasă | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II |
Lungime carcasă | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Lăţime carcasă | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Tip produs | Ruletă | Ruletă | Ruletă |