Ruletă citire mm/inch, Lungimea benzii: 3m

Cod articol: 462014 3
(1,26 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 33,30 € /buc.
  • 55,20 € /buc.
La cerere
În stoc
2.365 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: EG II
  • Citire comutabilă: mm / inch

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lăţimea benzii 16 mm
Lungime carcasă 66 mm
Lăţime carcasă 27 mm
Înălţime carcasă 59 mm
Citire comutabilă mm / inch
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 462014 3
EAN / GTIN 4045197879684
Număr producător 462014 3

Descriere

Execuţie:

Carcasă de plastic, cu clemă de centură detașabilă. Revenire și oprire automată, amortizată, a curelei. Cârlig de capăt glisant.
Panglică de măsurat albă, imprimată în negru, cu citire mm/inch (marginea superioară în inch, marginea inferioară în mm). Carcasă în roșu cu înveliș din cauciuc negru.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Ruletă citire mm/inch, Lungimea benzii: 3m

Ruletă citire mm/inch, Lungimea benzii: 3m

La cerere
În stoc
2.365 livrabil imediat
3,77 €
(1,26 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
13,05 €
(4,35 € / 1 Metre)
Lăţimea benzii 16 mm 13 mm
Înălţime carcasă 59 mm 59 mm
Standard EG II EG II
Lungime carcasă 66 mm 62 mm
Lăţime carcasă 27 mm 26 mm
Tip produs Ruletă Ruletă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături