{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | EG II | |
Lungimea benzii | 5 m | |
Lăţimea benzii | 19 mm | |
Lungime carcasă | 74 mm | |
Lăţime carcasă | 31 mm | |
Înălţime carcasă | 68 mm | |
Tip produs | Ruletă |
Cod articol | 462010 5 | |
EAN / GTIN | 4045197207043 | |
Număr producător | 462010 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ruletă, Lungimea benzii: 5m
La cerere
În stoc
14.338 livrabil imediat
5,77 €
|
La cerere
În stoc
13.358 livrabil imediat
7,06 €
|
La cerere
În stoc
6.291 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
|
|
Lăţimea benzii | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Înălţime carcasă | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Lungime carcasă | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Lăţime carcasă | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tip produs | Ruletă | Ruletă | Ruletă | Ruletă | Ruletă | Ruletă |