Ruletă, Lungimea benzii: 2m

Cod articol: 462010 2
(1,62 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 12,80 € /buc.
La cerere
În stoc
9.507 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 2 m
Lăţimea benzii 13 mm
Lungime carcasă 65 mm
Lăţime carcasă 22 mm
Înălţime carcasă 57 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 462010 2
EAN / GTIN 4045197377623
Număr producător 462010 2

Descriere

Execuţie:

Carcasă de plastic, cu clemă de centură detașabilă. Revenire și oprire automată, amortizată, a curelei. Cârlig de capăt glisant.
Bandă de măsurat galbenă, imprimată negru/roșu. Carcasă galbenă cu înveliș din cauciuc negru (cu excepția dimensiunii 2)