C8 MB50X60 Suporturi CAMFIX cu interfață MB

Cod articol: 4559816
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4559816
EAN / GTIN 7291075179743
Număr producător 4559816
L-Număr L23900 372

Descriere

Descriere:

Suporturi CAMFIX cu interfață MB

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 80 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 50 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB50
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 60 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 80

Produse potrivite

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături