SKA 50-MB80 Mandrină conică abruptă DIN 69871 Forma AD/ADB/ISO 7388/1 cu interfață MB.

Cod articol: 4550000
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550000
EAN / GTIN 7291075138825
Număr producător 4550000
L-Număr L23900 59

Descriere

Descriere:

Mandrină conică abruptă DIN 69871 Forma AD/ADB/ISO 7388/1 cu interfață MB.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 80 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB80
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 62 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături