BBH D16-53 Ghid de scule pentru capetele de broșă de finisare

Cod articol: 3318805
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ITSBORE
    Tip produs Sculă de alezat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3318805
    EAN / GTIN 7291075141801
    Număr producător 3318805
    L-Număr L23900 4

    Descriere

    Descriere:

    Ghid de scule pentru capetele de broșă de finisare

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 25 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
    • Lungime totală (OAL): 53 mm

    Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături