ST 32-MB50 ITS-BORE, sistem modular de scule cu suporți cu tijă dreaptă.

Cod articol: 4550019
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550019
EAN / GTIN 7291075139532
Număr producător 4550019
L-Număr L23900 93

Descriere

Descriere:

ITS-BORE, sistem modular de scule cu suporți cu tijă dreaptă.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 50 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB50
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Lungime exterioară (LPR): 140 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 32

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături