HSK A100 MB80X180 Suport conic abrupt DIN 69893 HSK A cu interfață MB.

Cod articol: 4551053
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4551053
EAN / GTIN 7291075139716
Număr producător 4551053
L-Număr L23900 392

Descriere

Descriere:

Suport conic abrupt DIN 69893 HSK A cu interfață MB.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 100 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 80 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB80
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 180 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 100

Produse potrivite

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături