IHAXF 10-12/16 Bare de alezat pentru capete de broșă de finisare cu interfață MB

Cod articol: 4550704
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ITSBORE
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550704
EAN / GTIN 7291075141580
Număr producător 4550704
L-Număr L23900 318

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru capete de broșă de finisare cu interfață MB

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 65 mm
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 35 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături