RE MB80-MB63X280-AVI Reductoare de amortizare a vibrațiilor pentru interfața MB

Cod articol: 4550693
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550693
EAN / GTIN 7291075143485
Număr producător 4550693
L-Număr L23900 294

Descriere

Descriere:

Reductoare de amortizare a vibrațiilor pentru interfața MB

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 272 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 80 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 63 mm

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături