RE MB50-MB40X176-AVI Reductoare de amortizare a vibrațiilor pentru interfața MB

Cod articol: 4550691
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550691
EAN / GTIN 7291075143461
Număr producător 4550691
L-Număr L23900 290

Descriere

Descriere:

Reductoare de amortizare a vibrațiilor pentru interfața MB

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 170 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături