IHAXF 14-16-AVI Bare de alezat cu amortizare a vibrațiilor din metal greu

Cod articol: 4550648
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ITSBORE
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550648
EAN / GTIN 7291075141740
Număr producător 4550648
L-Număr L23900 274

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu amortizare a vibrațiilor din metal greu

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 106 mm
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 84 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături