IHAXF 10-12-AVI Bare de alezat cu amortizare a vibrațiilor din metal greu

Cod articol: 4550647
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ITSBORE
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 4550647
EAN / GTIN 7291075141733
Număr producător 4550647
L-Număr L23900 270

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu amortizare a vibrațiilor din metal greu

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 82 mm
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 60 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături