EMH MB63-25 ITS-BORE, Sistem modular de scule cu interfața Weldon,Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Cod articol: 4550179
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550179
EAN / GTIN 7291075140439
Număr producător 4550179
L-Număr L23900 312

Descriere

Descriere:

ITS-BORE, Sistem modular de scule cu interfața Weldon,Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 25 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): W25
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 74 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): MB63

Produse potrivite

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături