{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 875 | |
Lungimea tijei | 150×100 mm | |
Precizia | 1 | |
Rectangularitate | 0,018 mm | |
Secţiune transversală a braţelor | 30×6 mm | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Echer plat |
Cod articol | 451030 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197444103 | |
Număr producător | 451030 150X100 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Echer plat inoxidabil, precizie 1 150X100 mm
La cerere
În stoc
724 livrabil imediat
19,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
€ 82,40
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
886 livrabil imediat
€ 14,65
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Precizia | 1 | 0 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Ambalaj | Cutie stabilă | stevige box | |
Rectangularitate | 0,018 mm | 0,008 mm | 0,035 mm |
Secţiune transversală a braţelor | 30×6 mm | 30×6 mm | 25×5 mm |
Lungimea tijei | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Tip produs | Echer plat | Platte winkelhaak | Platte winkelhaak |