Echer plat inoxidabil, precizie 1 500X330 mm

Cod articol: 451030 500X330

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 43,90 € /buc.
  • 40,70 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea tijei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 875
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard DIN 875
    Lungimea tijei 500×330 mm
    Precizia 1
    Rectangularitate 0,035 mm
    Secţiune transversală a braţelor 50×10 mm
    Material Oţel inoxidabil, INOX
    Toate componentele călit
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Echer plat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 451030 500X330
    EAN / GTIN 4045197444158
    Număr producător 451030 500X330

    Descriere

    Execuţie:

    Muchii şi părţi plate rectificate cu precizie. Suprafeţe supuse verificării fin rectificate. Echer din oţel inoxidabil, complet călit şi detensionat.
    Ambalaj de protecţie la transport.

    Aplicaţie:

    Pentru control şi lucrări foarte precise.

    Precizie:

    DIN 875 / 1 − Toleranţa la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,015 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături