{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 875 | |
Lungimea tijei | 150×100 mm | |
Precizia | 0 | |
Rectangularitate | 0,008 mm | |
Secţiune transversală a braţelor | 30×6 mm | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Echer plat |
Cod articol | 451010 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197444080 | |
Număr producător | 451010 150X100 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Echer plat inoxidabil, precizie 0, Lungimea tijei: 150X100mm
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
82,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
575 livrabil imediat
19,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
852 livrabil imediat
14,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Precizia | 0 | 1 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Rectangularitate | 0,008 mm | 0,018 mm | 0,035 mm |
Secţiune transversală a braţelor | 30×6 mm | 30×6 mm | 25×5 mm |
Lungimea tijei | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Tip produs | Echer plat | Echer plat | Echer plat |