{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 875 | |
Lungimea tijei | 200×130 mm | |
Precizia | 0 | |
Rectangularitate | 0,009 mm | |
Secţiune transversală a braţelor | 30×7 mm | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Echer plat |
Cod articol | 451010 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197444097 | |
Număr producător | 451010 200X130 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Echer plat inoxidabil, precizie 0 200X130 mm
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
95,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
303 livrabil imediat
31,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
541 livrabil imediat
18,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Precizia | 0 | 1 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | |
Rectangularitate | 0,009 mm | 0,02 mm | 0,04 mm |
Secţiune transversală a braţelor | 30×7 mm | 30×7 mm | 30×6 mm |
Lungimea tijei | 200×130 mm | 200×130 mm | 200×130 mm |
Tip produs | Echer plat | Echer plat | Echer plat |