{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 875 | |
Lungimea tijei | 100×70 mm | |
Precizia | 0 | |
Rectangularitate | 0,007 mm | |
Secţiune transversală a braţelor | 20×5 mm | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Echer plat |
Cod articol | 451010 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197444073 | |
Număr producător | 451010 100X70 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Echer plat inoxidabil, precizie 0 100X70 mm
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
62,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
737 livrabil imediat
15,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.718 livrabil imediat
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Precizia | 0 | 1 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | |
Rectangularitate | 0,007 mm | 0,015 mm | 0,03 mm |
Secţiune transversală a braţelor | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
Lungimea tijei | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Tip produs | Echer plat | Echer plat | Echer plat |