844 S Dispozitiv de reglare 0-2180 mm pentru Multimar

Cod articol: 4503502
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Instrument universal de măsură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503502
EAN / GTIN 4059192059149
Număr producător 4503502
L-Număr L40080 2228

Descriere

Execuţie:

  • Manipulare facilă datorită cleștelui și pârghiei de prindere
  • Setare sigură a dimensiunilor nominale datorită combinației de blocuri de măsurare
  • Setare în poziție orizontală (se poate face și în poziție verticală cu placa de bază opțională 844 Sf)
  • Bază stabilă din aluminiu anodizat pentru susținerea blocurilor de măsurare, prin urmare, gata de utilizare oriunde, atât pentru utilizare staționară, cât și mobilă în producție și în sala de măsurare

Descriere:

  • Dispozitiv de reglare Multimar 844 S, în afara domeniului de aplicare 40 - 2180 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Denumirea produsului: Unealtă de reglare
  • Tipul de produs: 844 S
  • Gama de aplicații externe: 40 - 2180
  • Domeniu de aplicare internă: 0 - 2140
  • Aplicație: ; ; Pentru setarea calibrelor de comparație interioare și exterioare, cum ar fi Multimar 844 T și Marameter 844 N, la orice dimensiune nominală. Blocurile de calibrare sunt utilizate ca referință dimensională de mare precizie;

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături