844 Sp Picior plan în T 20 mm pentru măsurarea adâncimii până la 40 mm

Cod articol: 4503510
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Instrument universal de măsură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503510
EAN / GTIN 4059192059156
Număr producător 4503510
L-Număr L40080 2230

Descriere

Execuţie:

Lățime: 20,000 mm ±1 ?m Înălțime: 75 mm Suprafață de susținere: 32 mm

Descriere:

  • 844 Sp flanșă T de 20 mm pentru măsurarea adâncimilor de până la 40 mm

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru poziționarea și reglarea precisă a Multimar pentru dimensiuni exterioare și interioare Utilizare pentru: Perechi de brațe de măsurare 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms, 844 Te cu opritori de adâncime 844 Tw Inserții de măsurare cu umăr 844 Ta, 844 Ti
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea produsului: Îmbinare în T
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Tipul de produs: 844 Sp

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături