844 Sph Bloc de distanțare H=30 mm pentru adâncimi de măsurare mai mari

Cod articol: 4503511
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Instrument universal de măsură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503511
EAN / GTIN 4059192059163
Număr producător 4503511
L-Număr L40080 2229

Descriere

Execuţie:

Înălțime: 30 mm Suprafață de susținere: 32 mm

Descriere:

  • 844 Blocuri de distanțare Sph înălțime 30 mm pentru creșterea adâncimilor de măsurare

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru a mări înălțimea picioarelor cu fața în T atunci când se utilizează brațe de măsurare lungi 844 Te, 844 Tms Se utilizează pentru perechi lungi de brațe de măsurare 844 Te ; Număr necesar pentru: 844 Te lungime 70 mm = 1 pereche 844 Te, 844 Tms lungime 100 mm = 2 perechi
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Denumirea produsului: Blocuri de distanță
  • Tipul de produs: 844 Sph

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături