BT50 SEM 31.75X45 Arbori ISO 3937 COMBI cu adaptor BT MAS-403 AD

Cod articol: 4501260
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4501260
EAN / GTIN 7291075130843
Număr producător 4501260
L-Număr L24120 1291

Descriere

Descriere:

Arbori ISO 3937 COMBI cu adaptor BT MAS-403 AD

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 64 mm
  • Lungimea corpului (LB): 45 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 30 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 31.75 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături