PS BT50 45 M24 MAS1 B Șurub de tragere

Cod articol: 4503222
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503222
EAN / GTIN 7291075137224
Număr producător 4503222
L-Număr L24000 441

Descriere

Descriere:

Șurub de tragere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 25 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 45 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 35 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Lungime totală (OAL): 85 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături