CLAMP SCREW 6368-32-M16 Șuruburi de strângere pentru arborele de freză cu filet de strângere

Cod articol: 3332585
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Cod articol 3332585
    EAN / GTIN 7291075138429
    Număr producător 3332585
    L-Număr L24000 256

    Descriere

    Descriere:

    Șuruburi de strângere pentru arborele de freză cu filet de strângere

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 42 mm
    • Lungimea corpului (LB): 26 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 10 mm
    • Lungimea capului (LH): 10 mm
    • Thread Designation Outăişe (THOD): M16

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături