Pereche de prisme 200X65 mm

Cod articol: 446650 200X65
Setați prețul 2 buc. (226,98 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toate componentele: călit

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ arbore 5 mm - 75 mm
Toate componentele călit
Lungime 200 mm
Lăţime 65 mm
Înălţime 55 mm
Greutate (bucată) 4,25 kg
Tip produs Prismă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 446650 200X65
EAN / GTIN 4045197204981
Număr producător 446650 200X65

Descriere

Execuţie:

Execuţie de precizie, din oţel călit. Rectificate fin câte două, unghiul prismei de 90°. Toleranţa planeităţii şi a paralelismului 0,004 mm.